2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別上水道管用 タイプ液状 引火点(℃)172 危険等級 危険物の類別第四類 粘度(mm2/s)15.30(40℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ネジキリオイル
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用 内容量(L)0.3 危険等級 アズワン品番64-6752-69 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,598 税込1,758
翌日出荷