絞り込み
ブランド
  • ダイゾー
  • モノタロウ(186)
  • ダイヘン(1,920)
  • エスコ(1,489)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • TRUSCO(542)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(495)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(421)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(362)
  • スリーボンド(356)
  • 阪口製作所(349)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(271)
  • ロックペイント(267)
  • コニシ(254)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECDグリース ダイゾーECDグリースダイゾー
5,298税込5,828
1缶(1kg)
10日以内出荷
通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
LTグリース#1 ダイゾーLTグリース#1ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
NEW-SL CC80 No.2 ダイゾーNEW-SL CC80 No.2ダイゾー
53,980税込59,378
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
CRSグリース811 ダイゾーCRSグリース811ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤としてフッ素樹脂(PTFE)を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
速乾パーツクリーナー N-6701 550ml ダイゾー速乾パーツクリーナー N-6701 550mlダイゾー
52,980税込58,278
1箱(24本)
翌々日出荷
速乾性のパーツクリーナーで、金型や機械部品等の油汚れを強力かつスピーディーに除去します。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
トラスコ品番152-2407無色容量(mL)550質量(g)495危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性
トライボンLCO II ダイゾートライボンLCO IIダイゾー
62,980税込69,278
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、超寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機、タイヤ加硫機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種ガス機器の潤滑部にトラスコ品番144-8313容量(kg)1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
オーシャンBO#150 ダイゾーオーシャンBO#150ダイゾー
25,980税込28,578
1箱(2缶×4L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PGペースト ダイゾーPGペーストダイゾー
13,980税込15,378
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐熱性に優れます。 高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少にトラスコ品番145-1393容量(kg)1危険物の類別非危険物
LEグリース ダイゾーLEグリースダイゾー
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
KE-79W ダイゾーKE-79Wダイゾー
149,800税込164,780
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐熱性、低温性に極めて優れ、-40~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部にトラスコ品番144-9821容量(kg)1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
ILグリース152 ダイゾーILグリース152ダイゾー
4,298税込4,728
1缶(0.5kg)ほか
10日以内出荷
二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。 広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。 機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。 酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。 耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。 IL-152はNO.2(2号ちょう度)の製品です。
用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に危険物の類別非危険物
CRSグリース841 ダイゾーCRSグリース841ダイゾー
7,398税込8,138
1缶(1kg)
翌々日出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)です。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度1トラスコ品番144-9793容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
Bペースト ダイゾーBペーストダイゾー
12,980税込14,278
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐熱性に優れます。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9900容量(kg)1危険物の類別非危険物
ACグリース#2 ダイゾーACグリース#2ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れます。 耐熱性、熱安定性に優れ、高温環境下で長時間使用出来ます。 耐水性にも優れ、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。
用途製鉄設備、製紙機械など、長時間高温に晒される軸受に、冷却水がかかる設備や、水中で稼動する設備の軸受の潤滑にちょう度2使用目的潤滑危険物の類別非危険物
リバーソンペースト41 ダイゾーリバーソンペースト41ダイゾー
12,980税込14,278
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。 極圧性に優れ低摩擦性を有します。 ほとんどの樹脂を侵しません。 白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。
用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用トラスコ品番144-9815容量(kg)1危険物の類別非危険物
リカレックス42 ダイゾーリカレックス42ダイゾー
8,998税込9,898
1缶(1kg)
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。 固体潤滑剤として白色固体潤滑剤を高濃度に配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。 非拡散処理を施してあるため、油にじみが少なく、接点付近の箇所での使用が可能です。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9856容量(kg)1使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
リカレックス15 ダイゾーリカレックス15ダイゾー
7,998税込8,798
1缶(1kg)
10日以内出荷
高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 高粘度な合成油を基油に用いており、飛散が少なく、付着性に優れております。 消音性に優れています。 粘性が高く、摺動部に適切なトルクを生じます。 この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。
用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音、トルク管理に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑用トラスコ品番144-9811容量(kg)1使用目的トルク管理、摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
ギヤーオイル#90 ダイゾーギヤーオイル#90ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
11日以内出荷
トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ギヤーオイル#140 ダイゾーギヤーオイル#140ダイゾー
36,980税込40,678
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8309容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
オーシャンSO-F ダイゾーオーシャンSO-Fダイゾー
49,980税込54,978
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンSO#100 ダイゾーオーシャンSO#100ダイゾー
46,980税込51,678
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンBO#460 ダイゾーオーシャンBO#460ダイゾー
27,980税込30,778
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オーシャンBO#220 ダイゾーオーシャンBO#220ダイゾー
29,980税込32,978
1箱(2缶×4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アプルーブ ダイゾーアプルーブダイゾー
20,980税込23,078
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アドモスAS-01オイル ダイゾーアドモスAS-01オイルダイゾー
24,980税込27,478
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
PGLオイル ダイゾーPGLオイルダイゾー
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PGHオイル ダイゾーPGHオイルダイゾー
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
OCペースト ダイゾーOCペーストダイゾー
12,980税込14,278
1缶(1kg)
10日以内出荷
耐熱性に優れます。 高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。 防錆性能もすぐれています。 かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物
NEW-SL CC80 No.1 ダイゾーNEW-SL CC80 No.1ダイゾー
52,980税込58,278
1箱(20本)
翌々日出荷
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。 四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。 白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。 耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。 通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑にトラスコ品番144-9802容量(mL)420質量(g)400使用目的潤滑危険物の類別非危険物
MSオイル#20 ダイゾーMSオイル#20ダイゾー
31,980税込35,178
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8306容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
MPオイル#40S ダイゾーMPオイル#40Sダイゾー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MPオイル#40 ダイゾーMPオイル#40ダイゾー
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MGオイル ダイゾーMGオイルダイゾー
5,998税込6,598
1缶(1L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MCオイル ダイゾーMCオイルダイゾー
5,398税込5,938
1缶(1L)ほか
10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Lグリース210 ダイゾーLグリース210ダイゾー
11,980税込13,178
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
Lグリース#2 ダイゾーLグリース#2ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
Lグリース#1 ダイゾーLグリース#1ダイゾー
9,998税込10,998
1缶(2.5kg)ほか
10日以内出荷
危険物の類別非危険物
LBCグリース#1 ダイゾーLBCグリース#1ダイゾー
56,980税込62,678
1缶(16kg)
10日以内出荷
ちょう度1トラスコ品番144-9839容量(kg)16危険物の類別非危険物
LAPオイル ダイゾーLAPオイルダイゾー
39,980税込43,978
1缶(18L)
10日以内出荷
トラスコ品番144-8316容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
LAP-Sオイル ダイゾーLAP-Sオイルダイゾー
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら