スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「顕微鏡用オイル」の検索結果
宇宙船の潤滑油として開発されたオイルを原料とするポリフェニルエーテルです。
きわめて低い蒸気圧と卓越した熱安定性を持ち、他のオイルに比べて
表面湿潤の速度が遅く、"クリープ"の度合いが小さい傾向があります。
10-7 Pa未満の非常にクリーンな高真空および超高真空用途
(電子顕微鏡、質量分析、表面物理学など)で使用されています。
このような用途では、このオイルの優れた高真空性能とポンプ
システムへの侵入傾向の低さが推奨理由となっています。
通常の運転温度において、化学的に安定し、耐食性があり、安全かつ無毒です。
オイル分解生成物(衝撃などに起因)は導電性を持つ傾向があります。
優れた潤滑品質を有し、真空システム機構の潤滑に使用できます。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、パワーバルブ、宇宙研究、放射線
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。