6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス 液色青緑色 pH1~3 比重1.1(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。 液色青緑色 対応2~5(m2/L) pH原液 1 主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1L アズワン品番65-8312-63 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

オーデックハイブラックS
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-61 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

組みあがった機械の一部を黒染めするときや、黒染めした部品を後加工して生地の出た部分を黒染めするときなどに塗布で用いる、短時間で反応する鉄鋼用の常温黒染剤です。HRC60までの熱処理済みの特殊鋼も黒染できます(原液使用)。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-64 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング