浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。
容量(L)18
比重原液:0.80~0.85
引火点(℃)40以上
塗布面積(m2)約20~40/L
外観原液:淡褐色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量158mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1200mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-31
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4800mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
サラッとしてべとつきの少ない水置換性中期防錆剤です。水置換性に優れ、濡れた状態の部品や湿度の高い環境下での防錆処理に適しています。潤滑力があり、機械、治工具の防錆と潤滑に広くご使用いただけます
仕様●容量:18L
アズワン品番65-8312-34
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:4L
アズワン品番65-8312-32
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
。屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:18L
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-8312-33
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。
容量(mL)420mL エアゾール
比重原液:0.805~0.840
外観原液:琥珀色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。
容量(mL)420mL エアゾール
比重原液:0.80~0.85
塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L
外観原液:褐色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。
容量(L)4
比重原液:0.80~0.85
塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L
外観原液:褐色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-29
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。