使用法が簡単。ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀。錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減。クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上。ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広い。ネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆。冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆。化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆。機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆。工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存
pH6.5
外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)
危険物の類別非危険物
燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。
安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
1箱(50g×100個)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。