水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン(ソリュブル型)ユシロ化学工業5日以内出荷
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4398材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤質量(kg)18.8色微青色透明容量(L)18pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
ユシロクリーナーPCW85ユシロ化学工業翌々日出荷
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)10.6(3%)9.6液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~