特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロ化学工業ユシロクリーナー
油性水置換剤 レンズ加工業界にて、水性液で加工した後に油性加工液を用いる場合に必須となる水置換工程に最適の油剤です。
用途芯とりの水置換 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンカット
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.) 外観淡黄色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.85 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷