35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番768-4363 材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 質量(kg)17.8 白色 容量(L)18 pH9.3(10倍) 推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW85
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(原液)10.6(3%)9.6 液性アルカリ性 外観無色透明液 表面張力(N/m)31(3%) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW81
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(原液)9.8(3%)9.4 液性アルカリ性 外観白色半透明液状 表面張力(N/m)44(3%) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ユシロ化学工業ユシローケンFGC870W
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー トラスコ品番768-4410 材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤 淡黄色透明 容量(L)18 倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W) pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく, 作業環境の改善が可能です。起泡性が小さく、 消泡性に優れています。さび止め性に優れています。使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため, 透明感が損なわれません。
用途鋼・鋳鉄の切削・研削加工 : 3~10% (標準的な使用条件を想定した場合の使用濃度) 仕様24時間さびなし pH9.6 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色液状 外観(希釈液)淡黄色透明 原液密度(15℃) g/cm31.04 表面張力(mN/m)35
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンカット
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.) 外観淡黄色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.85 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

”洗浄力”と”油水分離性”の両立! ◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。 ◇透明感が長時間持続します。 ◇錆止め性に優れます。 ◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤 容量(L)18 pH値9 濃度(%)(推奨)2~5 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(3%)45
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)9.5 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番768-4398 材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤 質量(kg)18.8 微青色透明 容量(L)18 pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍) 推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工 適合SUS、鋼、銅、銅合金 容量(L)18 引火点(℃)160 外観黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンオイル
塩素フリー油性切削油剤 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。 ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり 容量(L)18 引火点(℃)100 外観淡黄色透明液体 粘度(at40℃mm2/s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンオイル
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工 適合非鉄金属、鋳鉄 容量(L)18 引火点(℃)260 外観淡黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)21 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。 適合鋼、アルミ合金、同合金 容量(L)18 引火点(℃)90 外観淡黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)1.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW400
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(2%)12.4 液性アルカリ性 外観淡黄色透明 表面張力(N/m)31(2%、20℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)8.9 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンテック
バンドソー用油剤(固定砥粒方式) 固定砥粒方式のバンドソー用油剤です。 ブレード寿命の改善に寄与します。
用途半導体、太陽電池用シリコンインゴットのブロック切断 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナー
油性水置換剤 レンズ加工業界にて、水性液で加工した後に油性加工液を用いる場合に必須となる水置換工程に最適の油剤です。
用途芯とりの水置換 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナー HC750
水溶性研削液使用後の洗浄に! 太陽電池用シリコンの加工工程等においてのスラリー洗浄(仕上げ洗浄)に最適です。
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり 容量(L)18 希釈倍率30倍 pH値(30倍)9.3 外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削 容量(L)18 希釈倍率20~30倍 pH値(30倍)9.1 外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途半導体、太陽電池用シリコンの切断 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーヂ
高性能白色タイプ ◇白色化により機械周りの汚れが低減できます。 ◇従来の黒鉛系と比べ同等の潤滑性を有するため、難加工部品で優れた加工性を発揮します。 ◇優れた潤滑性により金型寿命も延長可能です。
仕様加工部品:クランクシャフト、軸もの、大型部品 容量(L)18 濃度(%)(推奨)1~33 外観白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーム
幅広い加工領域で効果を発揮! ◇乾燥性に優れるため鋳巣の低減が可能です。 ◇従来の汎用タイプに比べ付着性に優れるため、幅広い金型温度領域で対応可能です。 ◇高希釈使用が可能となり、ランニングコスト低減が可能です。 ◇ワックスフリーのため、金型汚れも減らせます。
容量(L)18 濃度(%)(推奨)1~3 外観白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナー O200
油性研削液使用後の洗浄に! 光学レンズ加工工程等において、コーティング前の洗浄に最適です。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。 適合鋼、銅、銅合金、SUS 容量(L)18 引火点(℃)170 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。 適合炭素銅、合金鋼、SUS 容量(L)18 引火点(℃)210 外観褐色液状 粘度(at40℃mm2/s)106 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1缶(18L)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

引火点(℃)170 外観褐色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)16 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
1缶(18L)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング