スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ジョイセメペースト」の検索結果
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。
色ホワイト
硬化時間(分)180
仕様速乾、無収縮、硬化型パテ
成分石膏、骨材、粉末樹脂など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm
適応下地石膏ボード
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。