スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「粘ちょう」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。
他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。
用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用
成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤
色白色または無色
使用温度(℃)-20~120
ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)
使用目的止水、消音、潤滑
引火点(℃)220以上
滴点無(JIS K2220)
基油合成潤滑油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
銅板腐食合格(JIS K2220)
特性潤滑/消音
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。