スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「フタル酸樹脂系塗料」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント速乾サビナイト(F4)
長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料。
用途建築鉄骨用 主な用途 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントザウルスEX2
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。 しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。 速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。 また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久、速乾、さび止 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用
エコ商品
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め 特性速乾、さび止め タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料 主な用途鉄、屋内 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt 半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃) グリーン購入法適合 塗り面積(1回塗り)(m2)約140 塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)