長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料。
用途建築鉄骨用
主な用途鉄
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
特性速乾、さび止
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。
しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。
速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。
また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐久、速乾、さび止
危険物の性状非水溶性
最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性
関連資料(3.01MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
つやつやあり
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後
関連資料(6.59MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。※塗装作業性に優れています。※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分ふっ素系樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性
関連資料(2.34MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
つやつやあり
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め
特性速乾、さび止め
タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料
主な用途鉄、屋内
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt
半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)
グリーン購入法適合
塗り面積(1回塗り)(m2)約140
塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。