スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「耐熱塗料黄色」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑 主成分合成樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%)67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)