スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ウレタン 塗料 木材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
■[木材をガード!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。木部を長期間保護します。 ■[耐候性も抜群!] 日光や雨に強く、美しいつやを長期間保持します。
用途屋外の木部・木製品 ■[ガーデニング / 木製品] 木製ドア / 羽目板 / 下見板 / 木製遊具 / ガーデン用品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具
色とうめい
特性耐摩耗、耐久
主成分高耐久ウレタン樹脂
主な用途屋外木部
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
■[木材をガード!]高耐久ウレタン樹脂が、日光や雨、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木製ドアを長期間保護します。
用途屋内外の木製ドア■[ガーデニング / 木製品]木製ドア / ドア枠 / 窓枠 / 木製品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
色とうめい
特性耐摩耗、耐久
主成分高耐久ウレタン樹脂
主な用途屋内外木部
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途コンクリート、外カベ
成分グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性アルカリ性
使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番64-1164-71
危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。