蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
伸び(%)32
引張強度(MPa)800
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)640
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)
被覆系ライムチタニヤ系
神鋼 B-10相当品。
用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。
仕様神鋼 B-10相当品
種別被覆アーク溶接棒
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)
被覆系イルミナイト系
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-6
ワイヤー種類ソリッド
全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。
アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。
シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)
被覆系チタニヤ系
その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品
電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW11
AWS規格A5.18 ER70S-G
ワイヤー種類ソリッド
取付ネジ径(コンジットチューブ)9/16
RoHS指令(10物質対応)対応
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)47
引張強度(MPa)765
耐圧力(MPa)504
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)
被覆系メタル系
その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
RoHS指令(10物質対応)対応
原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)43
引張強度(MPa)580
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
1箱(12.5kg)
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
各種機器及び構造物の溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
RoHS指令(10物質対応)対応
車両・造船・鉄骨・橋梁・産業機械などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類ソリッド
寸法(Φmm)1.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
寸法(mm)1.2
JIS規格Z3312 YGW11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
伸び(%)39
引張強度(MPa)609
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)435
1箱(12.5kg)
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。