スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「エアー ベスト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久
使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。
色黒
タイプヘラ付け用
塗り面積(m2)2.0~2.5kg
比重1.30±0.03
主な用途床、アスファルト
指触乾燥時間(分)70(20℃)
外観黒色 均一ペースト状
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久
使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。
色黒
タイプ吹付け用
塗り面積(m2)2.0~2.5kg
比重1.27±0.03
主な用途床、アスファルト
指触乾燥時間(分)110(20℃)
外観黒色 均一ペースト状
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。
白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。
構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。
主な用途金属、天井
使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。
色白
比重1.00±0.05(20℃)
指触乾燥時間(分)60~90(20℃)
外観白色 ペースト状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間8~12(20℃)
塗布量(1mm厚)1kg/m2
1缶(16kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。