エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキンEMERSON(エマーソン)6日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205危険物の類別非危険物入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップEMERSON(エマーソン)6日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質アルミタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物数量(個)1
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズルEMERSON(エマーソン)5日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVCタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶専用 キャップEMERSON(エマーソン)当日出荷
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278EM-126/EM-127/EM-128EM-145/EM-146/EM-1471個入り
材質アルミ/耐油ゴム色シルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品材質アルミ色赤容量(mL)1000直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20LEMERSON(エマーソン)当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)3.7材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)20危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10LEMERSON(エマーソン)当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)10危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350色緑規格KHK/UN危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
AOトリアエクセル貿易税込¥1,428~¥1,298~
BCトリアエクセル貿易税込¥2,198~¥1,998~
BC純タンエクセル貿易税込¥5,168~¥4,698~
くろたんエクセル貿易税込¥2,528~¥2,298~