関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋 材質カチオン系セメントフィラー 正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など 不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面 塗布面積(m2/セット)8~10 塗布厚さ(mm)1 主なワークパーツ
1セット(18500g)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。) 主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂 正味質量(g)20000 塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面 塗布厚さ(mm)1.0~2.0 標準加水量6L/袋 主なワークパーツ
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷