スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「jis a1323 a種 55221号」の検索結果
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)1×1445×1895
色グレー
仕様スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号
トラスコ品番137-5712
材質耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
幅(mm)グレー
質量(kg)1.9
防炎性能試験番号CO050010
アズワン品番64-8784-68
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。