1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
タックフリータイムが40分間の速乾タイプ
1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。
可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
塗膜防水の下地処理。
一般建築物の塗装を必要とする外装目地。
使用温度範囲(℃)-40~80
主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
可塑剤を含まないノンブリードタイプ。
目地・塗料非汚染で付着性も良好。
JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。
U字溝のジョイント部。
色ホワイト
トラスコ品番375-0493
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-40~+80
主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.32kg
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
危険物の類別非危険物
床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等
機能防カビ性、防汚性、耐水性
使用の目安約25m
硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>
危険物の類別非危険物
強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御
速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優
目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ
ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。
常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため
作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。
硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。
ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため
建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。
長期間の品質維持と塗料を汚染しません。
長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。
また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで
変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった
シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理
外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール
RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
作業者にやさしい環境対策品
完全に固まったプライマーにも対応
用途金属等に付着したプライマーの除去
塗料等の樹脂成分による汚れの除去
粘着テープ等の粘着剤残りの除去
トラスコ品番136-0811
色透明
容量(mL)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×2本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
トラスコ品番111-3998
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
色淡黄色透明
使用場所屋外用
主成分ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン
引火点(℃)-4
沸点(℃)酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1~126
臭気エステル臭
密度0.97(25℃)
融点(℃)トルエン:-95
危険等級Ⅱ
溶解度酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶
爆発限界(voL%)酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2~11.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.75L
蒸気圧(KPa)酢酸エチル:10(20℃)
危険物の性状非水溶性
1ケース(100mL×10缶)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
1セット(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1セット(25本)
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1セット(25本)
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
1セット(25本)
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(12本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1セット(25本)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状非水溶性
1缶
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状非水溶性
1セット(12本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。