スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「セメント接着増強剤」の検索結果
接着性に優れモルタル混入の他、吸水調整剤として下地に塗布して使用。
色白→透明
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色透明
色乳白色
対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。