スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「冷却 水冷」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110
定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4
燃料タンク容量(L)37
バッテリー46B24L
エンジン形式クボタD722
エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1
エンジンオイル量(L)3.5
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。