スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「シンク サビ落とし」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)