用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。