スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「円筒 缶」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。
卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。
変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
容量(L)20
倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50
pH値9.1(20倍)
引火点(℃)なし(非危険物)
適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
危険物の類別非危険物
外観(原液)無色透明液状
密度(g/cm3 at15℃)1.052
表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)
試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒
動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。