8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付
付属品計量カップ 50ml 材質PE 寸法(mm)注ぎ口:17 全長(mm)280 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質PE 寸法(mm)注ぎ口:25 全長(mm)370 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
適合消防法・UN規格 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)540 電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用 センサー2 機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF 遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定) 使用環境温度(℃)-10~55 視野96×40mm 戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替 感度調整低~高(6段階切替) 遮光速度(秒)1/20000
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505 電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用 センサー2 機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF 遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定) 使用環境温度(℃)-10~55 視野96×40mm 戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替 感度調整低~高(6段階切替) 遮光速度(秒)1/20000
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP 適合溶接棒:1.0~4.0 質量(kg)18.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375 定格出力電流(A)DC170 定格出力DC56.8V、最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)52.8 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC10~170 定格負荷電圧(V)DC32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)DC52.8 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23 定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA) 定格出力電流(A)DC110/150(2段切替) 定格出力直流:36V 最大6A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む) 冷却方式強制空冷 バッテリーWB-1M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

直流出力・デジタル制御で安定した出力!
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 質量(kg)5 コード長さ(m)2.5(3.3sq) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)200 定格入力(kVA)10.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250 適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0 定格入力電流(A)51 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)63 定格入力(kW)7.6
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷