スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「水性塗料処理」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-4004V 無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-3602GP)を推奨。高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(イン番:SP-40014MB)を推奨 主成分天然鉱物(ゼオライト) 付属品スプーン、使用説明書 使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。 使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L 対象水性塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm)500 長さ(m)10 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ST-2502P 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分ポリエステル 使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm)350×630 ろ過精度(μm)200~300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)、工事濁水(成分複雑)、製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

水夢(品番:SP-40014MB)は、水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。【特長】。廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途水性塗料廃水(高濃度)、水溶性切削廃水(高濃度)の凝集・浄化 付属品スプーン、使用説明書 主成分天然鉱物(ゼオライト) 使用の目安廃液1Lに対して3~5g 外観微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,198 税込2,418
5日以内出荷