スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「冬用」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
成分アクリル樹脂系
色ホワイト
タイプ路面用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)
標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ1液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間~3日(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
色クリヤー
タイプ1液性
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。
光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。
成分合成樹脂、顔料、水
特性蛍光、夜光
使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。
乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180
主な用途紙、木
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
色クリヤー
タイプ2液性
指触乾燥時間(分)15(20℃)
希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間~3日(20℃)
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。
ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)15(20℃)
希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
硬化時間(時間)8
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗装間隔16時間~3日(20℃)
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。
背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。
また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。
透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
色クリヤー
タイプ2液性
主な用途ガラス
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12~48時間(20℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。