関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒオーバーレイC
エコ商品
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコート クリヤー 成分アクリルアルキド樹脂系塗料 使用場所屋外用 タイプ蛍光塗料専用トップコート 指触乾燥時間(分)(20℃)約45 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トップコート 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
用途ワンコートロイヒ専用トップコート クリヤー 成分アクリル樹脂 タイプ専用トップコート 標準使用量0.12kg/m2/回 指触乾燥時間(分)(20℃)約20 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トップコート 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)