絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,460)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(541)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(425)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • ニッぺ(日本ペイント)(359)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(301)
  • エスケー化研(301)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(280)
  • 信越化学工業(251)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックカプラ KTCロックカプラKTC(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
エアツール用オイル KTCエアツール用オイルKTC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(280mL)
当日出荷
エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
適合範囲エアツールトラスコ品番821-7896容量(mL)280容器寸法Φ50mm×H210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
ロックカプラ(ロングタイプ) KTCロックカプラ(ロングタイプ)KTC(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに最適。
用途グリースの注入作業。ねじサイズPT1/8"-27 thread質量(g)159全長(mm)128危険物の類別非危険物
ミニグリースガン KTCミニグリースガンKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物
エアグリースガン KTCエアグリースガンKTC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
ミニグリースガン専用ブラシ KTCミニグリースガン専用ブラシKTC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
アングルカプラ KTCアングルカプラKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。全長(mm)39.5先端径(Φmm)14.3質量(g)34危険物の類別非危険物
ロックカプラ(薄肉タイプ) KTCロックカプラ(薄肉タイプ)KTC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。
全長(mm)87質量(g)111危険物の類別非危険物適応グリースガン:JAP910・JTAE911ねじサイズNPT1/8"-27
エアグリスフィルダーノズル KTCエアグリスフィルダーノズルKTC
5,798税込6,378
1個(4本)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイト KTCロックタイトKTC
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。 ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。
用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に容量(mL)50主成分嫌気性樹脂危険物の類別非危険物
ナローニードルカプラ KTCナローニードルカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24先端径(Φmm)4危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラセット KTCグリースガン用カプラセットKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
シールディスペンサカプラ KTCシールディスペンサカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
インジェクタニードルカプラ KTCインジェクタニードルカプラKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4先端径(Φmm)1.65危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTCエアグリースフィーダー ノズル・アダプターセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
JAE911-33用グリスコンテナ KTCJAE911-33用グリスコンテナKTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ストレートアダプター KTCエアグリースフィーダー ストレートアダプターKTC
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー ロック式アッパーコーン KTCエアグリースフィーダー ロック式アッパーコーンKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350危険物の類別非危険物
エアグリースフィーダー KTCエアグリースフィーダーKTC
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7ストローク(mm)(ポンプ)65質量(kg)80容量(mL)(オイラー)25外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)フィルター(エアー)自動排出式ホース長さ(m)2.5吐出圧力(MPa)(最大)40.5使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40ポンプエア駆動型入力空気圧(MPa)0.4~0.9比率(圧縮)45:1使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)危険物の類別非危険物グリス種類NLGI No.0~No.3適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)駆動源圧縮空気
ロック式アッパーコーン KTCロック式アッパーコーンKTC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2255危険物の類別非危険物