絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(429)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- スリーボンド(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ニッペホームプロダクツ(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

コードレスグリースガンセット
KTC(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
エアグリースガン
KTC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラセット
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
ニップルコネクタ(ロングタイプ)
KTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ロングタイプでさらに奥まった個所のグリースニップルに対応。コードレスグリースガンJTAE911、エアグリースガンJAP910に適用のコネクタ。1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。質量(g)160寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)76危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8"-27RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルコネクタ(薄肉タイプ)
KTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×13.5×13.5危険物の類別非危険物ねじサイズNPT1/8-27
ミニグリースガン専用ブラシ
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
シールディスペンサカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)50質量(g)23危険物の類別非危険物先端径(Φmm)10
インジェクタニードルカプラ
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59質量(g)4危険物の類別非危険物先端径(Φmm)1.65
ナローニードルカプラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24危険物の類別非危険物先端径(Φmm)4
ロックタイト
KTC¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。 ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に容量(mL)50主成分嫌気性樹脂危険物の類別非危険物
アングルコネクタ
KTC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷グリースガン用コネクタセット(JAE5KA)の補給部品。グリースのロスを削減するニップルコネクタ(JAE915A)またはニップルコネクタ(ロングタイプ)(JAE915AL)専用。ユニバーサルジョイントの注油に最適。質量(g)34先端径(mm)Φ14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×14.3×14.3危険物の類別非危険物