関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズカファインラフトン逆プライマー
シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。 シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません) 液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。
透明 希釈剤スズカシンナー#33 塗布方法刷毛、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く) 希釈率(%)無希釈 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.01・1~2回(5cm幅) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
1缶(1kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインラバモルベランダ用R
ベランダ専用 ポリマーセメント系 簡易塗膜防水材です。 ベランダ床面に防水と美装保護を兼ね、ローラーで容易に施工できる有機無機複合防水材です。 レべリング性が良く均一な防水層が得られます。 モルタル・コンクリートなどの各種下地との付着性が良好なカチオン樹脂系塗膜です。 弾性・耐候性に優れた、有機と無機の複合塗膜です。 硬化が速く、改装に最適です。 ウレタン塗膜防水材に比べ経済的です。
希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、ゴムシート防水材、ウレタン塗膜防水材など 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)5~7 塗付量(kg/m2・回)2.6~3.6・2回 可使時間(時間)30以内(23℃) 塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

スズカファインリメークシーラーEPO
可とう性水系1液反応硬化形エポキシ変性エマルション系 改修用下塗材です。 反応硬化形エポキシ変性エマルションにより各種下地との密着性に優れています。 フィラー機能によりヘアークラックを充填します。 上塗の艶のりの良い、滑らかで緻密な肌です。 下地のヘアークラックに追従する微弾性タイプです。 ウールローラーによる既存模様を生かした仕上がりです。
用途内外壁の塗替用下塗材 主成分エポキシ系 希釈倍率3~5% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、窯業系サイディングなど 特性密着性、弾性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1回 塗装間隔(23℃)工程間3時間以上 塗付量(kg/m2)0.2~0.5
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

水性1液反応硬化形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 反応硬化形の耐水性・耐アルカリ性・耐紫外線性・光沢保持性に優れた塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適しています。
用途建築物内外壁 主成分ポリウレタン系 希釈倍率5~15% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性防水、弾性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔(23℃)工程内4時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 ローラー工法による、立体感のある均一なさざなみ模様に仕上がります。 飛散の少ないローラー工法用材料です。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率0~3% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法パターンローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、最終養生16時間以上 塗付量(kg/m2)2.0~2.4
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

JIS A 6909 防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系 複層仕上塗材 規格品です。 吹付工法による、立体感のある均一な凹凸模様に仕上がります。 反応硬化形塗膜ですので、耐久性・耐アルカリ性に優れています。 下地のヘアークラックに追従し、建物を雨水から守る、弾性タイプの塗材です。 下塗材を選定いただくことで各種下地に適応します。 弾性用上塗材には、様々な機能・耐候性グレードの製品をご用意しております。
用途建築物内外壁 主成分アクリル系 希釈倍率4~6%(基準塗)、1~3%(模様塗) 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付(ラフトン1号ガン又は3号ガン) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水、耐候、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど ※新設ALCの場合は、スズカプラサフなどによる目止めが必要 塗装間隔(23℃)工程内5時間以上、工程間16時間以上 ※凸部処理の場合は1時間以内 塗付量(kg/m2)2.5~3.1
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

水性1液反応硬化形弾性アクリル樹脂系塗料です。 反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。 防水形複層塗材(弾性主材)の上塗りとして使用可能な柔軟な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 1液タイプなので取り扱いも簡単です。 臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。 ラフトン弾性ジャンボG・ラフトン弾性ローラーGの上塗として適しています。
用途建築物内外壁。 主成分アクリル系 タイプつやあり 希釈倍率5~10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性弾性、防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りリメークプラ、リメークプラRE、リメークシーラーEPO、サミプラ、サミプラホワイト、水性ピナクル、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スズカファインリフノン
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。 主成分ウレタン系 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20% 主な用途外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2)0.08~0.18
1缶(3.2kg)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインラフトンワイドフッソ
超高耐候性・弱溶剤2液反応硬化形ふっ素樹脂系塗料です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な低汚染塗膜です。(既存塗膜の状態によって下塗不要) ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロム・などの重金属を使用しておりません。 防かび・防藻タイプ 外壁・鉄部・屋根など幅広い素地に適応します。(柔軟性のある塗膜の為、人の触れる部位は不適)
主成分フッ素系 希釈倍率0~20% 主な用途屋根、鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 使用場所屋外 危険物の類別第四類/第四類 適応下地コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、鋼板、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ鋼板など 特性密着性、防藻、防カビ、耐候、耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗回数2回 適合下塗り<セメント系素地>リフノン、ピナクルホワイト、ワイドシーラーEPOなど、<金属系素地>エポマイルド、エポプラ、ワイドラスノンEPO、さびストップなど 塗装間隔(23℃)工程内3時間以上7日以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(外壁等の凹凸面)0.24~0.4、(金属等の平滑面)0.24~0.32
1缶(2.8kg)ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

溶剤2液形高弾性ポリウレタン樹脂系塗料です。 高弾性主材(壁面防水)に追従する柔軟性の高い塗膜です。 2液形の密着性・耐久性に優れた強靭で緻密な塗膜です。 光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 ラフトンボースイタイル・ラフトンボースイタイルRの上塗として適します。
用途建築物内外壁 主成分ポリウレタン系 セット内容主剤12kg、硬化剤3kg 希釈倍率40~60% 主な用途外壁 希釈剤スズカシンナー#2000 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど 特性トップコート、密着性、防水、弾性、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)4以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りサミプラ、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPO、ホワイトシーラーEPO、クリヤーシーラーEPO 塗装間隔(23℃)工程内1時間以上24時間以内、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)0.24~0.4
1缶(15kg)
34,980 税込38,478
8日以内出荷