速乾ダイレックス大同塗料¥7,398~税込¥8,138~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
速乾性です。
隠ぺい力が大きい。
環境対応型です。
用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25危険物の性状非水溶性
ダイレックス#1500大同塗料¥18,980~税込¥20,878~
1缶(16kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
乾燥性と塗装作業性にすぐれています。
密着が良く可撓性も良好です。
耐油、耐溶剤性にすぐれています。
光沢、隠ぺい力、肉持感、耐候性がすぐれています。
環境対応型です。
用途建築物、建設機材、鋼製機器、電気機器、農業機械、車両、一般工作機械、木工品等。使用場所屋内外兼用特性耐油、耐溶剤、耐候主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)20(23℃膜厚25μm)希釈剤ダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)4以内(23℃膜厚25μm)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
接着剤コイズミ税込¥1,538¥1,398
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998