スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「コンクリート段差補修」の検索結果
関連キーワード
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
プライマーは必要ありません。
用途コンクリート材の補修や段差修正
トラスコ品番147-9710
セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)
容量(kg)11
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.4kg
施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25
危険物の性状非水溶性
1缶(11kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正
トラスコ品番147-9709
セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)
容量(kg)11
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3kg
施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1缶(11kg)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途コンクリート材の補修や段差修正に。
トラスコ品番267-0596
容量(kg)5.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1.7L
危険物の性状非水溶性
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。