19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントーファミリー黒板用スプレー(新) 緑 300ML
トラスコ品番851-1880 容量(mL)300 質量(g)368 主成分エアゾール塗料、フタル酸塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1セット(12個)
10,980 税込12,078
当日出荷

シントーファミリーラッカースプレー
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。
用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用 容量(mL)300 主な用途屋内外木部、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐候 乾燥時間20~30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シントーファミリーSPペイント 2L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(kg)2.9 容量(L)2 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)14~16(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(4個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。 指触乾燥時間(分)30 硬化時間(時間)3 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 特性速乾、蛍光 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シントーファミリー水性カラースプレー
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど 容量(mL)300 主な用途木部、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(12個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 1/5L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に 主成分水性塗料、アクリルシリコン 主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ 塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性つやあり 乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
1セット(6個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 0.7L
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に 容量(L)0.7 質量(kg)1.1 主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ 塗布面積(m2)4~6(2回塗り) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(6個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シントーファミリー高級合成樹脂エナメル 1/12L
色つやが鮮やかで隠ぺい力が抜群です。 耐候性に優れどんな塗料の上からでも塗ることができます。
用途家具、玩具、門扉、シャッター、自転車などの木部や器具の鉄部など
1セット(12個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 容量(L)12.5 主な用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路、競技場通路、屋外レジャー施設 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 特性ツヤなし 塗り重ね可能時間(時間)2~3 乾燥時間4以上
1缶
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリー水性ロードカラー2
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設 仕様塗り重ね可能時間:2~3 容量(L)2.5 主成分特殊アクリルエマルション樹脂系 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)2以上 乾燥時間4時間以上
1缶
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シントーファミリー水性遮熱防水コート
つや消しタイプで手軽に塗りやすい塗料です。コンクリート陸屋根・ベランダ・屋上・外壁用途に。防水と美装が1度に出来る弾性厚付け防水材。防水効果にさらに遮熱性能をプラス
危険物の類別非危険物
1缶ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シントーファミリー水性つやありキング 1.6L
材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン 質量(kg)2.3 容量(L)1.6 塗布面積(m2)10~13(2回塗り) 乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃) 危険物の類別非危険物 特性つやあり
1セット(4個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー防水コート 水性つや消し
防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。 2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板) 特性防水 主な用途ベランダ、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)2(重ね塗り4時間後) 危険物の類別非危険物
1箱(3kg×4缶)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 1.6L
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。 つやありです。
用途木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能 特性耐候 質量(kg)2 容量(L)1.6 主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 主な用途木、鉄、コンクリート 塗布面積(m2)8~9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上 乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 危険物の性状非水溶性
1セット(4缶)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シントーファミリー木部鉄部用ウレタン 0.7L
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。 高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。 つやありです。
用途木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能 特性耐候 質量(kg)1 容量(L)0.7 主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 主な用途木、鉄、コンクリート 塗布面積(m2)3.5~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上 乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 危険物の性状非水溶性
1セット(6缶)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シントーファミリーSPペイント 0.7L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(kg)1.1 容量(L)0.7 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)4 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリーSPペイント 1/5L
塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部 質量(g)330 主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料 主な用途木、鉄 塗布面積(m2)1.5(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐久 乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(6個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シントーファミリー高級ステインペイント
塗膜は強靭で耐候性、耐久性が抜群です。 肉持感がよく、6分つや有りに仕上がります。
用途羽目板、窓枠、雨戸、木戸、その他木部建物外板など 質量(kg)5 主成分合成樹脂エナメル 主な用途木部 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐候、耐久、つや有 乾燥時間5時間 重ね塗り10時間後 (20℃)
1セット(6個)
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)