スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木工用 ニス」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着色とツヤ出しが同時にできます。
木目を生かす着色透明仕上げです。
用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性つや出し
危険物の性状非水溶性
木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。
水性のため取り扱いが簡単で安全です。
用途建具、家具、木工の屋内木塗装に
容量(mL)250
質量(g)505
主成分水性塗料、アクリルエマルション
主な用途屋内木部
塗布面積(m2)1.4~1.8(2回塗り)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
特性つやだし
乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。