27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトNB-F
メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
液色透明 pH7
1本(1L)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1本(4L)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm×m)3.5×1
1セット(2巻)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライト(中和洗浄液)
酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色 pHアルカリ pH12.0 pH値13~14 外観黄色
1本(4kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトNB-F
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0 液色黄色
1本(4L)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-510 スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解 入力電圧(V)100~240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-800
酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色 pH酸性 pH2.0 pH値2.0 外観青色
1本(5kg)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトK-100
液色無色透明 pH値1.9
1本(25kg)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-900
H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能
液色淡青色 pH酸性 pH2.0 pH値2.0 外観淡青色
1本(5kg)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトH-820
液色無色透明 pH値1.5
1本(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンライトC-100
SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7 外観白色ペースト pH値1.7 液色白色
1本(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト EH-SC
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
1個(4L)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトEH-700
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色 pH中性 pH7.0 pH値7.0 外観紫色
1本(4L)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(4L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライトEH-400
ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色 pH中性 pH6.5 pH値6.5 外観紫色
1本(4L)ほか
30,980 税込34,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(4L)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト TK-230
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップコテ用
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
1箱(4枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(布)
ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(m)1×1.6
1巻
42,980 税込47,278
4日以内出荷

026108 スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去 出力電圧最大1000W 本体質量(kg)8 入力電圧(V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175 最大AC電圧(V)45
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(大)
プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)6×5
1箱(30枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm×m)5.5×1
1セット(2巻)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4×5
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4×5
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(小)
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)4.5×5
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液 寸法(cm)5.5×5.5
1箱(14枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液 液色 pH値5 液性弱酸性 関連資料(0.28MB)
1缶(5L)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング