スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「とんかつ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。
浸透性・耐熱性にも優れています。
防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。
水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。
種別防錆潤滑グリース
使用温度範囲(℃)-20~170
耐熱性200℃
耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧500時間以上
成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG
色淡黄色
増ちょう剤特殊複合石鹸
基油鉱油系防錆油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。