3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可 危険物の類別非危険物
1本
9,398 税込10,338
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)エコノ2詰替え式充填機
パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。
使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。 危険物の類別非危険物
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷