スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「速乾性金属用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニス除去剤
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄 種別洗浄液 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷