23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。 種別ケガキ塗料専用除去剤 成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニス除去剤
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄 種別洗浄液 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニス除去剤S
ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。
分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1箱(18L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニスジョキョザイS
●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当
用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 成分脂肪族系炭化水素、アルコール類 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途洗浄 仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 適合機器電子機器 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。 種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー 成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)5 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニススプレーS
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 使用温度範囲常温 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)パッキンはがしF
エコ商品
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量165mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)パッキンハガシF
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量165mL 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×24本)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)白ペンスプレーS
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲常温 分類ケガキ用塗料 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーン
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆 タイプ金型防錆剤ワックスタイプ 使用温度範囲(℃)50以下 塩水噴霧96時間以上 膜厚(μm)20~50 防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
エコ商品
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 特性強力 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スケールリムーバー
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去 使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。 危険物の類別非危険物
1本(24kg)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

1021 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品、機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.5L 関連資料(1.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(14.5kg)
72,980 税込80,278
21日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力2BクリーナーS
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-L
溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量210mL 危険物の性状水溶性
1セット(420mL×12本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アオニスジョキョザイ
分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)タイボロン SD-1
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止 容量(mL)420 引火点(℃)12 外観黒色液体 比重0.94 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
翌々日出荷