スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「電解液 研磨」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色
pH酸性 pH2.0
pH値2.0
外観青色
H-800の強力焼け取りタイプです。
研磨作業が可能
液色淡青色
pH酸性 pH2.0
pH値2.0
外観淡青色
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当
pH1.3(原液)
比重1.01
外観黄褐色透明液体(水性)
有機溶剤中毒予防規則非該当
PRTR法非該当
標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。
切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。
大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A)
100~240V対応で海外でも使用可能です。
モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。
電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP
背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。
オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去
出力電圧最大1000W
本体質量(kg)8
入力電圧(V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175
最大AC電圧(V)45
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。