スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アークガウジング棒」の検索結果
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2
使用電流(A)アーク/最大700
仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。