スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「サイディング 補修 材」の検索結果
関連キーワード
屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ!
(タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック)
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
危険物の類別非危険物
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐久性、耐候性
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。
低モジュラスで柔軟性に富む。
耐久性、耐候性に優れる。
低温時の押し出し性に優れる。
専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。
ALC板など各種外装建材の目地。
窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。
その他、一般建築物の内外装目地。
モルタル、コンクリートの亀裂補修。
成分変成シリコーン樹脂
容量(mL)320
規格JIS A 5758 建築用シーリング材
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
冬場(温度5℃)でも翌日塗装可能です。ノンブリードタイプです。低モジュラスで柔軟性に富みます。耐久性・耐候性に優れます。日本シーリング材工業会JSIA F★★★★認定品です。JIS認定品です。
用途窯業系サイディング・ALC板・各種内外装の目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。
トラスコ品番147-6447
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。
仕様【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90~150分、35℃:45~60分
適合ボンド シールプライマー#2
タイプカートリッジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量320mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性・耐久性・耐候性
広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。
材質変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
入数1箱(20本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、耐久性、耐候性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。