13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニシボンド PX280C-X
エコ商品
●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。 トラスコ品番384-2692 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。 環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種木質床材の施工に適した、一液型変成シリコン樹脂系接着剤。木質床材に対し、優れた接着性で床暖房にも対応。束などにも優れた接着性があります。床なり防止効果があります。手絞り、ガン打ち、2通りの使用が可能。フローリング材(表面)に付着しても除去可能
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。床根太の接着。床暖房用木質床材の接着。鋼製束・プラスチック束の接着 主な用途木材 ホワイト 成分変成シリコーン樹脂系 耐熱温度(℃)-20~120 主なワークパーツ 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(760mL×12個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐久性、耐候性
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール 特性耐候 成分変成シリコーン樹脂 グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

一液常温硬化型で、手絞り施工ができるので作業性が良好。 パールなどの工具の使用で、剥がしたいときにはがせる。 製品1本でコンクリートブロック(120×600mm)約6本接着が出来ます。 衝撃に強い:弾力性変成シリコーン樹脂系なので衝撃に強い。 耐水性:1液型変成シリコーン樹脂系接着剤なので水性タイプのような軟化がない。 低温硬化性良好:一般的な水性タイプに比べ低温時でも硬化が速い。 塗装・防水下地にも:ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れる。
用途車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着。コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着 成分エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤 主なワークパーツ ホワイト 硬化速度貼り合わせ可能時間:冬(5℃)15分以内、春秋(20℃)10分以内、夏(35℃)8分以内。実用強度に達する時間:冬(5℃)約24時間後、春秋(20℃)約12時間後、夏(35℃)約8時間後。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(760mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。 トラスコ品番485-9588 灰色 容量(mL)333 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性・耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ・各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。 仕様【可使時間】5℃:4時間以内、23℃:45分以内、35℃:30分以内【指触乾燥時間(タックフリー)】5℃:16時間以内、23℃:90~150分、35℃:45~60分 適合ボンド シールプライマー#2 タイプカートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量320mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性・耐久性・耐候性
1箱(320mL×10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐久性、耐候性
1箱(320mL×20本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)