特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 使用可能温度範囲-50℃~250℃ 粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 比重(at15℃)0.88(JIS K2249) 表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法) 特性潤滑 試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)319
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷