4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 使用可能温度範囲-50℃~250℃ 粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 比重(at15℃)0.88(JIS K2249) 表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法) 特性潤滑 試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)319
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 混和ちょう度256(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~230 滴点282℃ 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険物の類別非危険物 ベースオイル特殊合成油
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型 白濁半透明 使用温度範囲(℃)-40~150 規格NSF/H1 引火点(℃)250(JIS K2265) 流動点(℃)-42.5(JIS K2269) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.252L 粘度(mm2/s)73.3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
3日以内出荷