特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-65~200 ちょう度2号 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPRIMIUM FLUID SPECIAL
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。 タイプ高温用 使用温度範囲(℃)~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)290(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(10L)ほか
74,980 税込82,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA IMI/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-45~220 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1本(75g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーPRIMIUM SUPER M93
高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。 タイプテンター用 使用温度範囲(℃)~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)300(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(5L)ほか
67,980 税込74,778
63日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 CH 2-220
耐熱性に優れ、高温でのオイルの蒸発やスラッジの生成が少ない。 耐摩耗性に優れている。
用途オーブン、焼成機、乾燥機などの高温で使用される食品・飲料機械のチェーン、摺動部。 規格NSF H1 タイプ高温チェーン用 使用温度範囲(℃)0~250 基油エステル油 動粘度(mm2/s)220(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
189,800 税込208,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーBARRIERTA IS/V
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。 ちょう度2号 商品タイプフッ素グリース タイプ高真空用 使用温度範囲(℃)-35~260 増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
199,800 税込219,780
63日以内出荷