スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「骨材」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。
3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。
硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。
施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途コンクリートの欠損部の補修に
アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に
【欠損補修例】(1セットあたり)
110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所
220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所
330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所
※下地の状況により補修面積は増減します。
【使用方法】
1.施工箇所を養生します。
2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。
3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。
4.補修部に材料を配ります。
5.付属の金ゴテで材料を整えます。
仕様開放時間:6~12時間
セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁
容量2.2kgセット
可使時間(分)5~10
危険物の類別非危険物
添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。
成分特殊骨材
標準使用量0.003~0.004kg/m2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
1個(300g)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。